Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS RSI-1216-16 hylselager 3/4 Id x 1 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VJT 2NCJ4

IGUS RSI-1216-16 hylselager 3/4 id x 1 tomme lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2VJT Modell: RSI-1216-16Kryssreferanse: 2NCJ4
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde1"
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv8700
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-58 til 194 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-1214-08 hylselager 3/4 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TLA 2MRZ4 TSI-1214-081 / 2 "37,7007 / 8 "-149 til 485 grader2334NOK
IGUS TSI-1214-12 hylselager 3/4 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TLD 2MRZ8 TSI-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 til 485 grader2437NOK
IGUS GSI-1214-08 hylselager 3/4 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3270NOK
IGUS GSI-1214-12 hylselager 3/4 Id x 3/4 tomme lengde - pakke med 3 | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3274NOK
IGUS GSI-1214-16 hylselager 3/4 Id x 1 tomme lengde - pakke med 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3277NOK
IGUS GSI-1214-24 hylselager 3/4 Id x 1 1/2 tomme lengde - pakke med 3 | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 til 266 grader3351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS RSI-1216-16 hylselager 3/4 id x 1 tomme lengde - pakke med 5
234NOK /pakke