Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Cast Iron , Isolasjonsklasse: F , kW: 7.5 , Ledningslengde: 8" , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: T-stat , Motortype: 3-fase , NEMA Design: B , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Temp. Kode: T3B
Egenskaper
- De er laget av 100 % støpejern for strukturell stivhet og vibrasjonsdemping.
- Disse kjøletårnmotorene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1765 rpm.
- Disse motorene har ekstern og intern epoksymaling for vanntett drift.
- Disse motorene har en servicefaktor på 1.15.
- De tillater front / base / stiv base / C-face montering for sikker installasjon.
- Disse eksplosjonssikre motorene kommer med en CR200 koronabestandig magnettråd for sikkerhet.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilken type kabinetter har disse Marathon Blue Chip Series farlige motorer?
De har TEFC / EPFC-kapslinger for å forhindre overoppheting av motorviklinger og beskytte motoren mot regn eller luftbårne partikler.
Hva er det nominelle effektivitetsområdet til disse motorene?
Disse eksplosjonssikre motorene leverer effektivitet fra 85.5 til 90.2 %.
Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen for disse Marathon Blue Chip Series farlige motorene?
Disse motorene kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.