MARATHON MOTORER 143TTGN6551 Farested Motor 1 Hk 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00

MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Farlig beliggenhet Motor 1 hk 1735 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AC8FAQ Modell: 143TTGN6551Kryss Ref: 121919.00

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame143TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning3-3/1.5, 2.8/1.4
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel13.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringRigid
RPM på typeskilt1735
NEMA designB
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde15.25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)40.16
Skipets bredde (cm)36.35
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - C361 / 143TTGN4051

Produktvarianter

ProduktModellSakEffektivitetsgruppeKabinettLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Farested Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid175586.5%15.25 "17 922 NOK
MARATHON MOTORER 145TTGN6549 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid175586.5%15.25 "16 113 NOK
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Farested Motor 3-fase Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Farlig motorEECHelt lukket viftekjølt16 "Ansikt / base176590.2%18.625 "23 472 NOK
MARATHON MOTORER 215TTGN16534 C371A Eksplosjonssikker motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Eksplosjonssikker motor-EPFC-C-Face Stiv---22 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Farlig beliggenhet Motor 1 hk 1735 o / min 208-230 / 460v
13 280 NOK / enhet