MARATHON MOTORER 145TTGN6549 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farlig beliggenhet Motor 2 hk 1755 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AC8FAT Modell: 145TTGN6549Kryssref.: 39P311 / C363A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame145TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning6.2-6/3, 5.6/2.8
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel13.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringRigid
RPM på typeskilt1755
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde15.25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - C363 / 145TTGN4049

Produktvarianter

ProduktModellSakEffektivitetsgruppeKabinettLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 143TTGN6551 Farested Motor 1 Hk 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid173585.5%15.25 "13 280 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Farested Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid175586.5%15.25 "17 922 NOK
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Farested Motor 3-fase Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Farlig motorEECHelt lukket viftekjølt16 "Ansikt / base176590.2%18.625 "23 472 NOK
MARATHON MOTORER 215TTGN16534 C371A Eksplosjonssikker motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Eksplosjonssikker motor-EPFC-C-Face Stiv---22 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farlig beliggenhet Motor 2 hk 1755 o / min 208-230 / 460v
16 113 NOK / enhet