kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.5 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Kanalboksposisjon: F1 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 56J , Rammemateriale: Stål , Høyde: 7 7 / 16 " , Isolasjonsklasse: F , Lengde mindre skaft: 10 1 / 4 " , Smøring: Polyrex EM , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumpe , Montering: Rund , navneskilt RPM: 3490 , NEMA Design: none , Nominell effektivitet: 84% , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 12.6875 " , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , RPM: 3600 / 3000 , Skaftlengde: 2 7 / 16 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: TF