ANSELL 83-500 Touchntuff sterile polyisoprenhansker


Ansell TouchNTuff 83-500 Series renromshansker som brukes i helsevesen, laboratorier og farmasøytiske omgivelser. Med utmerket taktil følsomhet og sterilt design, beskytter de mot krysskontaminering under medisinske prosedyrer, operasjoner og tannpleie. De har blitt grundig testet f...eller bruk med kjemoterapimedisiner som oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene for håndtering av farlige stoffer.Les meg

filtre
Klasse: 10 , Farge: Hvit , Mansjett: beaded , Bli ferdig: Glatt , Hånd: Håndspesifikk , ISO-klasse: 4 , Lengde: 12 " , Materiale: polyisopren , Tykkelse: 8.3mil.
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
83-500
5.511 326 NOK
A
83-500
611 326 NOK
A
83-500
6.511 326 NOK
A
83-500
711 326 NOK
A
83-500
7.511 326 NOK
A
83-500
811 326 NOK
A
83-500
8.511 326 NOK
A
83-500
911 326 NOK

83-500 Touchntuff sterile polyisoprenhansker

Ansell TouchNTuff 83-500 Series renromshansker som brukes i helsevesen, laboratorier og farmasøytiske omgivelser. Med utmerket taktil følsomhet og steril design, beskytter de mot krysskontaminering under medisinske prosedyrer, operasjoner og tannpleie. De har blitt grundig testet for bruk med kjemoterapimedisiner, og oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene for håndtering av farlige stoffer.

Egenskaper

  • Disse hanskene har en standard mansjettlengde for å sikre en sikker passform rundt håndleddet under bruk.
  • De har en indre hanskeoverflate belagt med DERMASHIELD-teknologi for å gi en komfortabel passform og redusere irritasjon under langvarig bruk.
  • Disse hanskene er utstyrt med en perlemansjett som inneholder SUREFIT-teknologi for å øke brukervennligheten og forhindre at de ruller ned under langvarig bruk.
  • De er laget av polyisopren for å gi elastisitet og egnet for ulike oppgaver som krever presisjon.
  • Disse hanskene tilbyr en lateksfri design for å eliminere risikoen for lateks type I allergier.
  • De har en anatomisk form med buede fingredesign for å sikre en naturlig og ergonomisk passform, og minimerer håndtretthet under langvarig bruk.
  • Disse hanskene kommer i hvit farge, og gir et rent og profesjonelt utseende i ulike bransjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?