DESTACO 6004-serie rettlinjeklemmer


filtre
Total høyde: 4.21 " , Total lengde: 5.52 "
StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
6004
5 / 16-18Nei450 kgStålFlens0.44 "Rund976NOK
B
6004-MM
M8Nei450 kgStålFlens0.44 "Rund676NOK

6004-serie rettlinjeklemmer

Destaco 6004 Series klemmer ligner 604 Series klemmer når det gjelder størrelse. De har karbonstålhus med rett og ergonomisk håndtak. Disse Destaco rettlinjeklemmer er montert gjennom et hull eller i et tappet hull og har en total høyde og lengde på henholdsvis 4.21 tommer (10.693 cm) og 5.52 tommer (14.021 cm). Disse rettlinjede handlingsklemmerne leveres med montert tilbehør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?