LEESON 119453.00 Jetpumpemotor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 3490 Rpm, 56J Ramme, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 Jetpumpemotor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3490 o/min, 56J ramme, 230/460VAC

På lager
Vare: AJ2RCD Modell: 119453.00Kryssref: C6T34FC124A / 60WD35

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
KodeM
Posisjon for rørboksF1
utformingB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning4 / 2A
Høyde7 7 / 16 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
Lengde Mindre aksel10 1 / 4 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumpe
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringRund
RPM på typeskilt3490
NEMA designnone
Nominell effektivitet84%
Antall hastigheter1
Total lengde12.6875 "
emballasjeB
Fase3
Power Factor82 / 78.5
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.2
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 7 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
typenTF
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 114206.00
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T632173
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 5 / 2.5
    • Eff 100%: 84 / 82.4

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPSkaft Dia.SpenningHzkWMaks. Omgivelsestemp.Pris
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.12406 300 NOK
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SPESIELL"230 / 46050/602.24 / 1.87406 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119453.00 Jetpumpemotor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3490 o/min, 56J ramme, 230/460VAC
12 035 NOK / enhet