LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A

LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RCE Modell: 119455.00Kryssreferanse: C6T34FC125A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning5.2-4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor88
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 114205.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T632174
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 5.8-5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningHPSkaft Dia.SpenningHzkWMaks. Omgivelsestemp.Pris
LEESON 119453.00 Jetpumpemotor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 3490 Rpm, 56J Ramme, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 grader F12 035 NOK
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SPESIELL"230 / 46050/602.24 / 1.87406 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpemotor 50-60 Hertz
6 300 NOK / enhet