A B Batterier inkludert: Nei , Batteristørrelse: D , Batteritype: Alkalisk , Stråleavstand: 88m , Kroppsfarge: oransje , Kroppsmateriale: polypropylen , Diameter: 2 5 / 16 " , Lommelyktklasse: Industriell , Fokus: Fikset , Slagmotstand: 1m , Lampelevetid: 30K timer , Lampetype: LED , Lengde: 8.25 " , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 50 lm , Lysutgangsmoduser: enslig , Lumens: 50 , Lumens rekkevidde: 50 til 99 , Maksimal lumenutgang: 50 , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, Div. 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1 2 3 Div 1, Klasse 1 2 3 Div 2 , Brytertype: Push Button , Vannpenetrasjonsvurdering: IP67 , Vekt med batterier: 14.6 oz.