MARATHON MOTORER 215TTGN16534 C371A Eksplosjonssikker motor | AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2MCN Modell: 215TTGN16534Kryssreferanse: C371A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet91.7%
KabinettEPFC
Frame215TC
Forsterker med full belastning10
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseTermostater (normalt stengt)
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)47.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 309
    • Motsatt endelagerstørrelse: 208
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellSakEffektivitetsgruppeKabinettLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORER 143TTGN6551 Farested Motor 1 Hk 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid173585.5%15.25 "13 280 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Farested Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid175586.5%15.25 "17 922 NOK
MARATHON MOTORER 145TTGN6549 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Farlig motorNEMA PremiumHelt lukket viftekjølt13.125 "Rigid175586.5%15.25 "16 113 NOK
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Farested Motor 3-fase Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Farlig motorEECHelt lukket viftekjølt16 "Ansikt / base176590.2%18.625 "23 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Eksplosjonssikker motor
22 047 NOK / enhet