GAST Membrankompressorer / vakuumpumper


filtre
Total lengde: 7.625 " , Total bredde: 5.125 "
StilModellForsterker med full belastningHPHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSpenningPris (eks. mva)
A
DOA-P704-AA
4.51/8603/8 "slangestang3/8 "slangestang8"11513 838 NOK
B
DOA-P707-FB
4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1157 568 NOK

Membrankompressorer / vakuumpumper

Gastmembrankompressorer/vakuumpumper leverer trykkluft i støyfølsomme applikasjoner som medisinske laboratorier, sykehus og biler. Disse holdbare og robuste vakuumpumpene har oljefri permanent smøring for å slippe ut forurensningsfri luft og gir jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 1/4-tommers NPT- eller 3/4-tommers slangemottaksinntak og -uttak for tilførsel av trykkluft. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre forbrenning av vakuumpumpen / luftkompressorene. Utvalgte modeller er integrert med vakuum- og trykkmålere og regulatorer, et bærehåndtak for portabilitet og gummiføtter for å løfte kompressorene litt over bakkenivå. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene med 1/8 og 1/3 hk motorvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?