Gast DOA-P704-AA kompressor/vakuumpumpe er ideell for sin pålitelighet og tilpasningsevne i medisinske og industrielle omgivelser, hvor presis kontroll av trykk og vakuum er avgjørende. Den brukes i medisinsk utstyr, laboratorieinstrumenter, miljøovervåking og industrimaskiner.
Egenskaper:
- Den har en kompressormembran for å skape kompresjonen eller vakuumet som trengs for applikasjoner.
- Denne DOA-P704-AA vakuumpumpen kommer med en NPT innløps- og utløpstilkobling for tilkobling av rør og fittings i industrielle applikasjoner.
- Den kan generere et maksimalt kontinuerlig trykk på 60 psi og levere en maksimal strømningshastighet på 1.9 cfm ved 0 psi, noe som sikrer effektiv ytelse.
- Denne Gast DOA-P704-AA kompressor/vakuumpumpe er designet for bruk i miljøer med et lydnivå på 70 dBA, og sikrer et rimelig støynivå under drift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan bytter denne pumpen mellom kompressor- og vakuummodus?
A. Den fungerer ved å justere membranbevegelsen for å bytte mellom moduser.
Spørsmål. Hva er effekten til denne kompressoren/vakuumpumpen?
A. Denne pumpen har en effekt på 1/8 hk. Kunder som søker etter en kompressor/vakuumpumpe med høyere effekt kan velge Gast DOA-V751-FB kompressor/vakuumpumpe med en effekt på 1/3 hk.
Sp. Hvordan installerer og konfigurerer jeg denne pumpen?
A.
- Prioriter sikkerhetstiltak i et godt ventilert område.
- Velg et stabilt, godt ventilert sted for pumpen.
- Bekreft og sørg for at riktig strømforsyning (115V, 60 Hz) er tilgjengelig.
- Koble til innløps- og utløpsrørene godt.
- Vurder å legge til filtre for å forhindre kontaminering.
- Gjør eventuelle nødvendige trykk- eller vakuumjusteringer.
- Start pumpen og se etter eventuelle uregelmessigheter.
- Etabler og følg en regelmessig vedlikeholdsplan.
- Kalibrer pumpen hvis nøyaktig kontroll er nødvendig.
- Gjennomfør en testkjøring for å sikre at den oppfyller applikasjonskravene.
- Følg alltid sikkerhetsprotokollene når du bruker pumpen.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne kompressoren/vakuumpumpen?
A. Viktige faktorer inkluderer applikasjonskompatibilitet, strømningshastighet, trykk-/vakuumområde, kraftbehov og vedlikeholdsbehov.