PARKER Tees


filtre
StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A
1 1/2 MRO-S
--------2 525 NOK
B
3/4 RRS-S
--------963NOK
C
1 MMO-B
--------1 936 NOK
D
1/2 RRS-B
--------995NOK
C
1/2 MMO-B
--------589NOK
B
1/8 RRS-S
--------765NOK
E
2 MMO-S
--------2 971 NOK
E
3/4 MMO-S
--------522NOK
F
3/4 MRO-S
--------678NOK
G
3/8 RRS-S
--------722NOK
B
1/4 RRS-S
--------285NOK
E
3/8 MMO-S
--------198NOK
A
3/8 MRO-S
--------251NOK
B
1 1/4 RRS-S
--------1 215 NOK
F
1/8 MRO-S
--------148NOK
C
1/4 MMO-B
--------336NOK
H
1/4 MRO-B
--------482NOK
C
3/8 MMO-B
--------562NOK
C
3/4 MMO-B
--------1 280 NOK
D
1/4 RRS-B
--------406NOK
I
VS176NTA-4-2
--------627NOK
E
1/2 MMO-S
--------310NOK
B
1 RRS-S
--------1 002 NOK
H
1/8 MRO-B
--------426NOK
C
1/8 MMO-B
--------265NOK
J
3/8 RRS-B
--------501NOK
K
3/8 MRO-B
--------758NOK
A
1 1/4 MRO-S
--------1 815 NOK
E
1 MMO-S
--------731NOK
F
1 MRO-S
--------938NOK
A
1/2 MRO-S
--------384NOK
B
1/2 RRS-S
--------942NOK
L
1/4 MRO-S
--------166NOK
M
1/4 X 1/4 X 1/8 MMO-S
--------1 631 NOK
L
1/8 MMO-S
--------154NOK
E
1/4 MMO-S
--------184NOK
K
1/2 MRO-B
--------882NOK
D
1/8 RRS-B
--------371NOK
E
1 1/2 MMO-S
--------2 845 NOK
E
1 1/4 MMO-S
--------1 331 NOK
N
4MRT4N-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi724NOK
O
6FBT4N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi746NOK
O
4FBT4N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi617NOK
P
4FRT2N-316
-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi1 357 NOK

Tees

Parker gren-T-er er egnet for tilkobling av tynne / tunge metallrør for prosess- og instrumenteringsapplikasjoner. Disse t-skjortene har to hylser for enkel installasjon og lekkasjetett forsegling. De har messing / rustfritt stål / karbonstål konstruksjon for å tåle høye temperaturer og trykk. Velg fra et bredt utvalg av disse rørfittingene, tilgjengelig i trykkklasser fra 2300 til 10300 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?