Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1 MMO-S T-skjorte, stål, 1 tommer x 1 tommer x 1 tommer rørstørrelse | CV3XAT 60UT14

PARKER 1 MMO-S T-skjorte, stål, 1 tomme x 1 tomme x 1 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: CV3XAT Modell: 1 MMO-SKryssreferanse: 60UT14
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
751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER 4FBT4N-B T-skjorte Messing A-LOK x F 1/4 tomme | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi683NOK
PARKER 4FRT2N-316 T-skjorte rustfritt stål A-LOK x F 1/4 tomme x 11/ 8 tommer | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi1 504 NOK
PARKER 4MRT4N-S Tee Karbonstål A-LOK x M 1/4 tomme | AF7GNM 20YY27 4MRT4N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi802NOK
PARKER 6FBT4N-B T-skjorte Messing A-LOK x F 3/8 tommer x 1/ 4 tommer | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi826NOK
PARKER VS176NTA-4-2 Adapter-T-skjorte, messing | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------627NOK
PARKER 1 MMO-B T-skjorte, messing, 1 tommer x 1 tommer x 1 tommer rørstørrelse | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------2 128 NOK
PARKER 1/2 RRS-B T-skjorte, messing, 1/2 tomme X 1/2 tomme X 1/2 tomme Fittingsrørstørrelse | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1 MMO-S T-skjorte, stål, 1 tomme x 1 tomme x 1 tommers rørstørrelse
751NOK / enhet