Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4MRT4N-S Tee Karbonstål A-LOK x M 1/4 tomme | AF7GNM 20YY27

PARKER 4MRT4N-S Tee Karbonstål A-LOK x M 1/4 tomme

På lager
Vare: AF7GNM Modell: 4MRT4N-SKryssreferanse: 20YY27

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialeKarbonstål
Body MaterialKarbonstål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press9700 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER 4FBT4N-B T-skjorte Messing A-LOK x F 1/4 tomme | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi683NOK
PARKER 4FRT2N-316 T-skjorte rustfritt stål A-LOK x F 1/4 tomme x 11/ 8 tommer | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi1 504 NOK
PARKER 6FBT4N-B T-skjorte Messing A-LOK x F 3/8 tommer x 1/ 4 tommer | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi826NOK
PARKER VS176NTA-4-2 Adapter-T-skjorte, messing | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------627NOK
PARKER 1 MMO-B T-skjorte, messing, 1 tommer x 1 tommer x 1 tommer rørstørrelse | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------2 128 NOK
PARKER 1/2 RRS-B T-skjorte, messing, 1/2 tomme X 1/2 tomme X 1/2 tomme Fittingsrørstørrelse | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------1 053 NOK
PARKER 1/2 MRO-B T-skjorte, messing, 1/2 tomme X 1/2 tomme X 1/2 tomme Fittingsrørstørrelse | CV3WKR 60UT80 1/2 MRO-B--------895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4MRT4N-S Tee Karbonstål A-LOK x M 1/4 tomme
802NOK / enhet