GAST DOA-P707-FB Kompressor/vakuumpumpe 1/3 Hk 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB Kompressor/vakuumpumpe 1/3 Hk 50/60 Hz

På lager
Vare: AE2QRC Modell: DOA-P707-FBKryssreferanse: 4Z024

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.90
Forsterker med full belastning4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. PSI Cont./Int.60/60
Maks. Støvsug25.5
Størrelse på uttak1 / 4 "
Total høyde7.625 "
Total lengde7.625 "
Samlet bredde5.125 "
Spenning110/115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.425
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 20 Vac (0.30)
    • Gratis luft CFM @ 30 PSI (0.90)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSpenningPris
GAST DOA-P704-AA Kompressor / vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/8603/8 "slangestang3/8 "slangestang8"11513 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST DOA-P707-FB Kompressor/vakuumpumpe 1/3 Hk 50/60 Hz
7 568 NOK / enhet