DUTTON-LAINSON Kraftige bremsevinsjer


filtre
Ramme Materiale: Stål , Girtype: spore , Håndtakslengde: 12 "
StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
B1202B
BronsePulverlakkert4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "1 366 NOK
B
B3503
SølvSink belagt18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.5933 531 NOK

Kraftige bremsevinsjer

Dutton-Lainson kraftige bremsevinsjer er konstruert for å holde last i ønsket høyde og hindre dem i å falle under lasting/lossing. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype som er i stand til å holde laster opp til 3500 lb og automatiske pauser for å forhindre at de faller. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket i støpt grep, for enkel girrotasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelige i pulverlakkert eller sinkbelagt overflate Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?