Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1200 lb lastekapasitet | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1200 lb lastekapasitet

På lager
Vare: AG3RCK Modell: B1202BKryssref.: 33UD40 / 14900
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
1 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bremsevinsj
1. lagets lastekapasitet1200 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel30 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel57 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel42 ft.
RammefargeBronse
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling4:1
Girutstyrspore
Handle Lengde12 "
Total høyde5 13 / 16 "
Total lengde7 13 / 16 "
Samlet bredde7 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.644
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson B1202B kraftig cylindrisk håndvinsj ideell for heising og senking av last
    • Har stålkonstruksjon og løfteutstyr med vinsjegir med 4: 1 girforhold, som kan holde laster opp til 1200 kg
    • 12 tommers langt håndtak i støpt håndtak for enkel betjening
    • Leveres med brems

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 3500 lb Lastekapasitet | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503SølvSink belagt18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.5933 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1200 lb lastekapasitet
1 482 NOK / enhet