DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 3500 lb Lastekapasitet | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 3500 lb lastekapasitet

På lager
Vare: AG3RCL Modell: B3503Kryssref.: 33UD41 / 24844

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bremsevinsj
1. lagets lastekapasitet3500 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel66 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel44 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel92 ft.
RammefargeSølv
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Girutveksling18.7:1
Girutstyrspore
Handle Lengde12 "
Total høyde7 5 / 16 "
Total lengde11.5 "
Samlet bredde9.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4515
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson B3503 kraftig vinsj med cylindrisk tannhjul designet for å holde last i ønsket høyde
    • Stålbremsevinsj som tåler belastninger opp til 3500 lb.
    • Har løfteutstyr for effektiv bremsing og hold
    • Utstyrt med et 12 tommers langt håndtak med støpt håndtak for enkel betjening
    • Samsvar med ASAE S361.3-standarder for sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON B1202B Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1200 lb lastekapasitet | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BBronsePulverlakkert4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "1 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 3500 lb lastekapasitet
3 680 NOK / enhet