REVCOR 4C888 Bladvifte 18 Tommer 1/4 Hk | AD6WKW

REVCOR 4C888 Bladvifte 18 Tommer 1/4 Hk

På lager
Vare: AD6WKW Modell: 4C888

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP2730
CFM @ 0.300-inn. SP1700
Maks. RPM1140
Min. HP1/4
Antall kniver4
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 4C886 Bladvifte 18 Tommer 1/5 Hk | AD6WKU 4C8862490148227 graderCW972NOK
REVCOR 4C887 Bladvifte 18 Tommer 1/5 Hk | AD6WKV 4C8872490148227 graderCCW953NOK
REVCOR 4C890 Bladvifte 18 Tommer 1/4 Hk | AD6WKY 4C8902950183433 graderCW1 509 NOK
REVCOR 4C891 bladvifte, 18 tommer diameter, 1/4 hk | AD6WKZ 4C8912950183433 graderCCW1 454 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C888 Bladvifte 18 Tommer 1/4 Hk
1 213 NOK / enhet