Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJN1 Tidsrelé 100 timer. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AA9PLP

DAYTON 1EJN1 Tidsrelé 100 t. 14 Pin 3a 4pdt 120v

På lager
Vare: AA9PLP Modell: 1EJN1
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeIkke justerbar
Base TypeSquare
Spolevurdering2.6VA
Spole VA-vurdering2.6
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3A
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling100 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner1
Pins14
Socket2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9107008000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPinsSocketPris
DAYTON 1EJL5 Tidsrelé 100 timer. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AA9PLJ 1EJL55ADPDT81EGR2724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJN1 Tidsrelé 100 t. 14 Pin 3a 4pdt 120v
636NOK / enhet