DAYTON 490Z06 Standard manuell palljekk for generell bruk, 5,500 lbs lastekapasitet | CE9FMX

DAYTON 490Z06 standard manuell pallejekk for generell bruk, 5,500 lbs lastekapasitet

På lager
Vare: CE9FMX Modell: 490Z06

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneBall
FARGERød
FinishPulverlakkert
Gaffelhøyde senket2 7 / 8 "
Gaffelhøyde hevet7 1 / 2 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6 1 / 4 "
HandlePutehåndtak
Lastekapasitet5,500 lb
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde63 1 / 2 "
Samlet bredde27 "
Rulle Dia.2 29 / 32 "
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palletruck med håndbrems Kapasitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "8 425 NOK
DAYTON 2TUR3 Pallejekk galvanisert gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 012 NOK
DAYTON 2TUR4 palletruck galvaniserte nylonruller | AC3HXN 2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 818 NOK
DAYTON 2TUR5 palletruckgaffel L 42 tommer Lengde 56 x B 27 tommer | AC3HXP 2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 153 NOK
DAYTON 2TUR6 palletruckgaffel L 42 tommer 56 x 20 1/2 tommer | AC3HXQ 2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
DAYTON 2TUR7 palletruckgaffel L 36 tommer Lengde 50 x B 27 tommer | AC3HXR 2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 953 NOK
DAYTON 2TUR8 Palletruckgaffel L 36 Tommer Lengde 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 490Z06 standard manuell pallejekk for generell bruk, 5,500 lbs lastekapasitet
8 221 NOK / enhet