DAYTON 2ZE58 smal palletruck, 5500 LB kapasitet, stål | AC4EKR

DAYTON 2ZE58 smal palletruck, 5500 LB kapasitet, stål

På lager
Vare: AC4EKR Modell: 2ZE58

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGERød
AnleggStål
Finishpolyuretan
Gaffelhøyde senket2-15 / 16 "
Gaffelhøyde hevet7-3 / 4 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6 5 / 16 "
HandlePutehåndtak
Løftehøyde Maks.7.5 "
Løftehøyde Min.2.875 "
Lastekapasitet5500 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde61.875 "
Samlet bredde20.5 "
Pivot210 Degrees
Rulle Dia.2.875 "
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler20-1 / 2 "
Bredde mellom gafler7-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 2ZE58 smal palljekk er en manuelt betjent hydraulisk jekketruck designet for å løfte, transportere og stable laster opp til 5500 lb.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med en trykkkompensert strømningsventil og overbelastningsbypassventil for å tilby kontrollert senking av tung last.
  • Denne smale palletrucken har en smal gaffeldesign med utgangsruller og innstigningsglider for tilgang til mindre paller.
  • Den har forseglede kulelagre for å holde på smøremidler og forhindre inntrenging av eksterne forurensninger.
  • Denne palletrucken leveres med forsterket gaffelavstivning for enkel håndtering av klumpete last.
  • Den har polyuretanhjul for jevn og kontrollert mobilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale styrebuevinkelen til denne smale jekketrucken?

A. Styringen kan dreies opptil 210 grader.

Spørsmål. Hvilken type håndtak brukes i Dayton 2ZE58 smal palletruck?

A. Denne palletrucken har et ergonomisk stålhåndtak for enkel portabilitet.

Q. Hvor mange slag kreves for å løfte last til maksimal høyde?

A. 16 slag.

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palletruck med håndbrems Kapasitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "7 591 NOK
DAYTON 2TUR3 Pallejekk galvanisert gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 021 NOK
DAYTON 2TUR4 palletruck galvaniserte nylonruller | AC3HXN 2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "7 945 NOK
DAYTON 2TUR5 palletruckgaffel L 42 tommer Lengde 56 x B 27 tommer | AC3HXP 2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "7 423 NOK
DAYTON 2TUR6 palletruckgaffel L 42 tommer 56 x 20 1/2 tommer | AC3HXQ 2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
DAYTON 2TUR7 palletruckgaffel L 36 tommer Lengde 50 x B 27 tommer | AC3HXR 2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 479 NOK
DAYTON 2TUR8 Palletruckgaffel L 36 Tommer Lengde 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZE58 smal palletruck, 5500 LB kapasitet, stål
6 359 NOK / enhet