DAYTON 2ZE62 palletruck 4500 Lb Kapasitet Ss | AC4EKW

DAYTON 2ZE62 Palletruck 4500 Lb Kapasitet Ss

På lager
Vare: AC4EKW Modell: 2ZE62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGESølv
AnleggRustfritt stål
FinishNaturlig
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet7-3 / 4 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6 5 / 16 "
HandleRustfritt stål
Løftehøyde Maks.7.75 "
Løftehøyde Min.2.875 "
Lastekapasitet4400 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde62 "
Samlet bredde27 "
Pivot210 Degrees
Rulle Dia.2.875 "
Rullematerialenylon
Hjulmaterialenylon
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag (12 interne)
    • Pallestangstil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.LagreneFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palletruck med håndbrems Kapasitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Forseglet ballRød5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "7 591 NOK
DAYTON 2TUR3 Pallejekk galvanisert gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 021 NOK
DAYTON 2TUR4 palletruck galvaniserte nylonruller | AC3HXN 2TUR47.5 "BallSølv5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "7 945 NOK
DAYTON 2TUR5 palletruckgaffel L 42 tommer Lengde 56 x B 27 tommer | AC3HXP 2TUR57.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "7 423 NOK
DAYTON 2TUR6 palletruckgaffel L 42 tommer 56 x 20 1/2 tommer | AC3HXQ 2TUR67.5 "BallRød5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "5 948 NOK
DAYTON 2TUR7 palletruckgaffel L 36 tommer Lengde 50 x B 27 tommer | AC3HXR 2TUR77.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "7 479 NOK
DAYTON 2TUR8 Palletruckgaffel L 36 Tommer Lengde 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BallRød5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "7 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZE62 Palletruck 4500 Lb Kapasitet Ss
27 785 NOK / enhet