Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEFC610MAT-6 10-båndssagblad 6 fot 10 tommers lengde | AC2WLN 2NNH9

M. K. MORSE ZWEFC610MAT-6' 10" båndsagblad 6 fot 10 tommers lengde

På lager
Vare: AC2WLN Modell: ZWEFC610MAT-6 '10 "Kryssref: 2NNH9
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde6 '10 "
Materialebimetall
Tenner per tomme6/10
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matrise II5 '8-1 / 4 "bimetall10/140.035 "Variabel1 / 2 "308NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matrise II8 '7 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "418NOK
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "418NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "418NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matrise II6 '10 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "358NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matrise II6 '10 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "358NOK
MK MORSE ZWE083C34MATPR-8 ZWE083C34MATPR-8' 1/2"Matrise II8 '1/2 "bimetall3/40.035 "Variabel1"461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC610MAT-6' 10" båndsagblad 6 fot 10 tommers lengde
358NOK / enhet