SQUARE D FAB36030 Strømbryter, 30A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDV

SQUARE D FAB36030 strømbryter, 30A, 600VAC, bolt-på

Vare: CE6JDV Modell: FAB36030
12 200 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAB36030 FAB-seriens støpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer som kjører gjennom en risiko for kortslutning eller overbelastning, ideell for bolig- og kommersielle paneltavler
    • 3-polet, 3-faset modulært design i en kompakt F-rammeenhet
    • Har termisk magnetisk tur for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med I-Line-stil bolt-på-montering og lastsideklemmer for installasjon i vertikal eller horisontal orientering
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D FAB36015 Strømbryter, 15A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDU FAB3601515-
RFQ
SQUARE D FAB36080 Strømbryter, 80A, 600VAC, Bolt-On | CE6JDW FAB3608080-
RFQ
SQUARE D FAB36050 Strømbryter, 3P, 50A, termisk magnetisk utløsning | CE6JTW FAB3605050-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAB36030 strømbryter, 30A, 600VAC, bolt-på
12 200 NOK / enhet