APPROVED VENDOR Innebygd kulventil i karbonstål, FNPT x FNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: 304 rustfritt stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 425 grader F
StilModellVentilstrukturKulematerialeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialePris (eks. mva)
A
6GD36
1-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 4 "FullPTFEPTFE304 rustfritt stål414NOK
A
6GD37
1-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG3 / 8 "FullPTFEPTFE304 rustfritt stål431NOK
A
6GD38
1-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 2 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål341NOK
A
6GD39
1-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG3 / 4 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål433NOK
A
6GD40
1-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1"standardPTFEPTFE304 rustfritt stål671NOK
A
6GD41
1-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG1.25 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål893NOK
A
6GD42
1-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG1.5 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål1 253 NOK
A
6GD43
1-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG2"standardPTFEPTFE304 rustfritt stål1 610 NOK
B
32H961
2-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 8 "FullRPTFERPTFEStål349NOK
B
32H963
2-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 4 "FullRPTFERPTFEStål652NOK
B
32H960
2-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 4 "FullRPTFERPTFEStål346NOK
B
32H962
2-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 2 "FullRPTFERPTFEStål464NOK
B
32H964
2-PieceKarbonstål3000 psi WOG1"FullRPTFERPTFEStål952NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?