Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6GD37 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ

APPROVED VENDOR 6GD37 Kuleventil i karbonstål Inline Fnpt 3/8 In

På lager
Vare: AE8XHJ Modell: 6GD37
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press2000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale304 rustfritt stål
Temp. Område-20 grader til 425 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturKulematerialeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 32H960 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 4 "FullRPTFERPTFEStål346NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H961 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 8 "FullRPTFERPTFEStål349NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H962 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H9622-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 2 "FullRPTFERPTFEStål464NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H963 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 4 "FullRPTFERPTFEStål652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H964 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-PieceKarbonstål3000 psi WOG1"FullRPTFERPTFEStål952NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6GD36 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/4 In | AE8XHH 6GD361-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 4 "FullPTFEPTFE304 rustfritt stål414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6GD38 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD381-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 2 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD37 Kuleventil i karbonstål Inline Fnpt 3/8 In
431NOK / enhet