DAYTON Salgsautomat håndbil


Dayton salgsautomater er produsert for å flytte salgsautomater fra ett sted til et annet. Disse ergonomiske tilt-back stålapparatene kan hvile på alle fire hjul og reduserer innsatsen for å holde dem oppreist.

filtre
Caster materiale: Poly , Bli ferdig: Rustbestandig pulverlakk , Antall hjul: 2 , Total bredde: 24 " , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 2"
StilModellHjullagerType hjulFARGEHjuldiameterHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A
4XKJ2
RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål6 391 NOK
A
4XKJ3
RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål7 277 NOK
A
4XKJ4
RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål7 697 NOK
RFQ
B
34D681
Stål ballSvingSølv6"Massivt gummiLoop550 lb.Aluminum8 078 NOK

Salgsautomat håndbil

Dayton salgsautomater er designet for å flytte salgsautomater fra ett sted til et annet i industrielle omgivelser. Disse enhetene har to svingbare hjul og to hovedhjul for å la lastebilene hvile på alle fire hjul når de vippes bakover for å flytte tung last, og gir dermed letthet og mindre fysisk anstrengelse sammenlignet med å flytte lastebilene i oppreist stilling. De inkluderer en justerbar beltestrammer med automatisk tilbakespoling for å gi maksimal lastsikkerhet. De har også trappeklatrere for enkel manøvrerbarhet mens de går i trapper og en avrundet / flat ryggramme for å støtte salgsautomater og andre tunge gjenstander under transport. Velg fra et bredt utvalg av disse salgsautomatene, tilgjengelig med 550 og 1200 lb lastekapasitet.

Arbeidsmekanisme

  • Ta tak i håndtrucken og skyv tåplaten under lasten.
  • Sikre lasten med beltet og koble inn sperrehaken for å stramme beltet.
  • Hold trucken i uttrukket posisjon med støttestangen i laveste posisjon før du legger vekt på hjulene.
  • Lås opp sperrehaken og løsne beltet for å frigjøre lasten.

Egenskaper

  • Dayton salgsautomater har to svingbare hjul og to primære hjul for å redusere den fysiske innsatsen med å flytte lastebilen.
  • Disse håndtruckene har en justerbar beltestrammer med automatisk tilbakespoling for maksimal lastsikkerhet.
  • De har en avrundet / flat ryggramme for å støtte salgsautomatene og andre tunge gjenstander under transport.
  • Disse håndtruckene er pulverlakkert for å forhindre rust.
  • De er utstyrt med bakre trapper som tillater enkle bevegelser på trapper og fortauskanter.
  • Disse håndtruckene er utstyrt med høykvalitets belter for å sikre lasten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type hjul brukes i Dayton-salgsautomater?

Disse håndtruckene har påstøpte / solide gummihjul med rulle- / stålkulelager for jevn drift.

Hvilket materiale brukes i konstruksjonen av disse håndtruckene?

Dayton-salgsautomater har stålrammer for stor belastning.

Hva er lastekapasiteten til disse håndtruckene?

Dayton tilbyr salgsautomater med lastekapasiteter på 500 og 1200 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?