DAYTON 4XKJ4 salgsautomat for håndbil 1200 lb. 72in | AE2HRQ

DAYTON 4XKJ4 salgsautomat 1200 Lb. 72 tommer

Vare: AE2HRQ Modell: 4XKJ4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 084 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSalgsautomat håndbil
Caster materialePoly
Type hjulPoly
FARGERød
FinishRustbestandig pulverlakk
HåndtakstypeDobbel sløyfe
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Nese plate dybde5-1 / 4 "
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul2
Antall hjul2
Generell dybde15.5 "
Total høyde72 "
Samlet bredde24 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.495
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerType hjulFARGEHjuldiameterHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialePris
DAYTON 34D681 Salgsautomat Håndtruck Kapasitet 550 Lb | AC6LFV 34D681Stål ballSvingSølv6"Massivt gummiLoop550 lb.Aluminum8 966 NOK
DAYTON 4XKJ2 salgsautomat for håndbil 1200 lb. 60in | AE2HRN 4XKJ2RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål6 951 NOK
DAYTON 4XKJ3 salgsautomat 1200 Lb. 66 tommer | AE2HRP 4XKJ3RollerPolyRød8"Mold-On GummiDobbel sløyfe1200 lbs.Stål8 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4XKJ4 salgsautomat 1200 Lb. 72 tommer
8 084 NOK / enhet