NIBCO Reduserende albue, tett grov, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
607R 3/4X5/8
466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"77NOK
A
607R 5/8X3/8
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"115NOK
A
607-R
623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"82NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?