Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607-R Reduserende Albue Lukk Grov 3/8 x 1/4 In | AC8FVU 39R760

NIBCO 607-R Reduserende Albue Lukk Grov 3/8 x 1/4 In

På lager
Vare: AC8FVU Modell: 607-RKryssref.: 39R760
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, tett grov, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press623 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 607R 5/8X3/8 Reduserende Albue Lukk Grov 5/8 x 3/8 In | AC8FQJ 39R658 607R 5/8X3/8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"117NOK
NIBCO 607R 3/4X5/8 Reduserende Albue Lukk Grov 3/4 x 5/8 In | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607-R Reduserende Albue Lukk Grov 3/8 x 1/4 In
85NOK / enhet