TSUBAKI Roller Link K-1 Vedlegg


filtre
Pin Type: Naglet , Type: K-1 Vedlegg
StilModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris (eks. mva)
A
C2050ASK1RL
0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "535NOK
B
C2052K1RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "169NOK
C
C2052ASK1RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "772NOK
D
C2052LK1RL
0.2 "C2052L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "339NOK
D
C2050LK1RL
0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "245NOK
E
C2050K1RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "151NOK
D
C2042LK1RL
0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "286NOK
B
C2042K1RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "126NOK
F
C2042ASK1RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "529NOK
A
C2040ASK1RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "425NOK
D
C2040LK1RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "203NOK
E
C2040K1RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "116NOK
D
C2060HLK1RL
0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "405NOK
E
C2060HK1RL
0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "195NOK
G
80NPK1RL
0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "428NOK
H
80ASK1RL
0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "911NOK
I
80LK1RL
0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "557NOK
J
80K1RL
0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?