Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2042ASK1RL Roller Link K-1 Attachment | AB4KUT 1YLH9

TSUBAKI C2042ASK1RL Roller Link K-1 Vedlegg

På lager
Vare: AB4KUT Modell: C2042ASK1RLKryssreferanse: 1YLH9
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2042AS
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning150 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område-40 til 750F
typenK-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 80K1RL rulleledd K-1 tilbehør | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "266NOK
TSUBAKI 80LK1RL Rulleforbindelse K-1 tilbehør | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "557NOK
TSUBAKI 80ASK1RL Rulleforbindelse K-1 tilbehør | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "911NOK
TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1-feste | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "428NOK
TSUBAKI C2040K1RL Rulleledd K-1 Vedlegg | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "116NOK
TSUBAKI C2040LK1RL Rulleledd K-1 Vedlegg | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "203NOK
TSUBAKI C2040ASK1RL Rulleledd K-1 festetilbehør. AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2042ASK1RL Roller Link K-1 Vedlegg
529NOK / enhet