Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1-feste | AB4KPJ 1YKW6

TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1 Vedlegg

På lager
Vare: AB4KPJ Modell: 80NPK1RLKryssreferanse: 1YKW6
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse80NP
Koble slutt til senterlinje0.758 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeNikkelbelagt
Maks. Tillatt belastning2400 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.398 "
Pin Lengde1.398 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet15,400 lb.
typenK-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 80K1RL rulleledd K-1 tilbehør | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "266NOK
TSUBAKI 80LK1RL Rulleforbindelse K-1 tilbehør | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "557NOK
TSUBAKI 80ASK1RL Rulleforbindelse K-1 tilbehør | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "911NOK
TSUBAKI C2040K1RL Rulleledd K-1 Vedlegg | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "116NOK
TSUBAKI C2040LK1RL Rulleledd K-1 Vedlegg | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "203NOK
TSUBAKI C2040ASK1RL Rulleledd K-1 festetilbehør. AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "425NOK
TSUBAKI C2042K1RL Roller Link K-1-feste | AB4KUF 1YLG6 C2042K1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80NPK1RL Roller Link K-1 Vedlegg
428NOK / enhet