REELCRAFT Ultimate Duty Slange Reels, 9000 Series, Spring Return


filtre
Kjøretype: Vårretur , styrerulleposisjon: Bunnvind , Slangemateriale: PVC , Total lengde: 26.25 "
StilModellSlangelengdeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkeMaks. PressPris (eks. mva)
A
E9450 OLPBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--18 147 NOK
RFQ
B
D9400 OLPBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--12 588 NOK
RFQ
C
E9300 OMPBW
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--14 847 NOK
RFQ
B
D9400 OLSBW-S
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--55 719 NOK
RFQ
C
URD9300 OLBBW70
50ft.--1.13 "-3/4 "BSPP (F)--29 865 NOK
RFQ
C
E9400 OMPBW
50ft.--1.48 "-1 "NPT (F)--16 143 NOK
RFQ
D
URD9350 OLBBW70
50ft.--1.13 "-3/4 "BSPP (F)--38 098 NOK
RFQ
E
URD9350 OLBBW 1
50ft.FettfriTung dobbel piedestal, industriell-Stål-standard300 psi23 625 NOK
B
D9400 OLSBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--44 206 NOK
RFQ
B
D9450 OLPBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--17 025 NOK
RFQ
B
D9400 OLBBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--23 279 NOK
RFQ
B
D9300 OMSBW-S
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--57 819 NOK
RFQ
F
D9450 OLPBW1
50ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi17 464 NOK
B
D9350 OLPBW
50ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--16 170 NOK
RFQ
B
D9300 OMSBW
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--48 662 NOK
RFQ
B
D9350 OMPBW
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--19 553 NOK
RFQ
A
E9350 OLPBW
50ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--17 305 NOK
RFQ
C
E9400 OLPBW
50ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--13 924 NOK
RFQ
D
E9350 OMPBW
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--19 404 NOK
RFQ
B
D9300 OMPBW
50ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--13 577 NOK
RFQ
B
D9405 OLPBW
65ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--13 016 NOK
RFQ
B
D9465 OLPBW
65ft.--1.375 "-1 "NPT (F)--18 348 NOK
RFQ
B
D9375 OLPBW
75ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--17 546 NOK
RFQ
G
D9300 OLSBW1
75ft.Permanent smurtHeavy Duty-Rustfritt stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi34 692 NOK
D
URD9275 OLBBW70
75ft.--0.844 "-1/2 "BSPP (F)--34 695 NOK
RFQ
B
D9200 OLSBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--46 562 NOK
RFQ
D
E9175 OHPBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--22 808 NOK
RFQ
C
E9200 OMPBW
75ft.--0.82 "-1/2 "NPT (F)--14 272 NOK
RFQ
D
E9275 OMPBW
75ft.--0.82 "-1/2 "NPT (F)--17 880 NOK
RFQ
C
E9300 OLPBW
75ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--15 625 NOK
RFQ
B
D9300 OLSBW-S
75ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--52 893 NOK
RFQ
B
D9275 OLPBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--14 967 NOK
RFQ
B
D9200 OLPBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--13 420 NOK
RFQ
F
D9375 OLPBW1
75ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi18 305 NOK
C
E9100 OHPBW
75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--17 873 NOK
RFQ
B
D9175 OHPBW
75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--20 561 NOK
RFQ
B
D9200 OMPBW
75ft.--0.82 "-1/2 "NPT (F)--14 470 NOK
RFQ
B
D9200 OMSBW
75ft.--0.85 "-1/2 "NPT (F)--48 662 NOK
RFQ
B
D9300 OLPBW
75ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--12 588 NOK
RFQ
B
D9200 OLSBW-S
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--55 719 NOK
RFQ
C
URD9200 OLBBW70
75ft.--0.844 "-1/2 "BSPP (F)--21 086 NOK
RFQ
C
E9200 OLPBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--13 377 NOK
RFQ
B
D9100 OHPBW
75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--15 688 NOK
RFQ
A
E9275 OLPBW
75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--15 541 NOK
RFQ
A
E9375 OLPBW
75ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--18 655 NOK
RFQ
B
D9275 OMPBW
75ft.--0.82 "-1/2 "NPT (F)--18 650 NOK
RFQ
B
D9300 OLSBW
75ft.--1.188 "-3/4 "NPT (F)--44 206 NOK
RFQ
B
D9200 OMSBW-S
75ft.--0.85 "-1/2 "NPT (F)--57 819 NOK
RFQ
A
E9299 OLPBW
100ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--16 236 NOK
RFQ
F
D9399 OLPBW1
100ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi19 099 NOK
B
D9305 OLPBW
100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--15 982 NOK
RFQ
A
D9399 OLPBW
100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--19 510 NOK
B
D9299 OLPBW
100ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--15 675 NOK
RFQ

Ultimate Duty Slange Reels, 9000 Series, Spring Return

Reelcraft 9000-seriens slangetrommeler er montert på gulv, vegger, tak eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og drivstoffslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. Disse rammespolene i full bredde har fjærreturmekanisme for å gi økt stabilitet og reduserte vibrasjoner når de brukes. De har pulverlakkert kraftig stål/rustfritt stålkonstruksjon med kraftig støpt aluminiumslås og skralle for slitasje- og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med 3/8, 1/2, 3/4 og 1 tomme indre diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?