REELCRAFT D9300 OLSBW1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 føtter Lengde 500 psi 210f | AD8WFH 4NB29

REELCRAFT D9300 OLSBW1 slangetrommel 3/4 tommer 75 fot lengde 500 Psi 210f

På lager
Vare: AD8WFH Modell: D9300 OLSBW1Kryssref: 4NB29

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingHeavy Duty
FinishRustfritt stål
Slange slutter3/4 "FNPT
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde75ft.
Slangeuttak (inn.)3/4 "(F) NPT
Housing MaterialRustfritt stål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde26.25 "
Total lengde26.25 "
Samlet bredde12 "
Rullinnløp3/4 "(F) NPT
TetningstypeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)76.71
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.FettfriTung dobbel piedestal, industriell-Stål-standard300 psi23 625 NOK
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Slangetrommel 3/4 tommer 100 fot lengde 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi20 588 NOK
REELCRAFT D9450 OLPBW1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi17 464 NOK
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Slangetrommel 3/4 Tommer 75 fot Lengde 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi16 138 NOK
REELCRAFT D9399 OLPBW slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 250 psi, slangelengde 100 fot | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--19 510 NOK
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty slangetrommel, 3/8 tommer x 75 fot | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--17 873 NOK
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty slangetrommel, 1/2 tomme x 75 fot | BT6DHC E9200 OLPBW75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--13 377 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW1 slangetrommel 3/4 tommer 75 fot lengde 500 Psi 210f
34 692 NOK / enhet