EDWARDS SIGNALING LED Multi-Mode Beacons


filtre
Diameter: 3.25 " , blinker per minutt: 65 , Høyde: 3.875 " , Husmateriale: 33% glassfylt nylon , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: 1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav , Vurdering: NEMA 4X
StilModellFARGENåværende tegnetStrømkildePris (eks. mva)
A
125XBRMA24D
Rav0.215A DC24 VDC5 064 NOK
A
125XBRMA120A
Rav0.108 A vekselstrøm120 VAC5 551 NOK
B
125XBRMB24D
Blå0.215A DC24 VDC5 527 NOK
B
125XBRMB120A
Blå0.108 A vekselstrøm120 VAC5 522 NOK
C
125XBRMG120A
Grønn0.108 A vekselstrøm120 VAC5 778 NOK
C
125XBRMG24D
Grønn0.215A DC24 VDC5 440 NOK
D
125XBRMR24D
Rød0.215A DC24 VDC5 452 NOK
D
125XBRMR120A
Rød0.108 A vekselstrøm120 VAC5 589 NOK
E
125XBRMW24D
Hvit0.215A DC24 VDC5 115 NOK
E
125XBRMW120A
Hvit0.108 A vekselstrøm120 VAC4 589 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?