Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, rød, 24V, 0.215A vurdering

På lager
Vare: AA7PYV Modell: 125XBRMR24DKryssref.: 16G615

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGERød
Nåværende tegnet0.215A DC
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65
Høyde3.875 "
Housing Material33% glassfylt nylon
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
Strømkilde24 VDC
VurderingNEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, Amber, 120V, 0.108A Rating | AA7PYE 16G601 125XBRMA120ARav0.108 A vekselstrøm120 VAC5 661 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED Multi Mode Beacon, Amber, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24DRav0.215A DC24 VDC5 378 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, Blå, 120V, 0.108A Rangering | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120ABlå0.108 A vekselstrøm120 VAC5 438 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED Multi Mode Beacon, Blå, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24DBlå0.215A DC24 VDC5 723 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, Grønn, 120V, 0.108A Rangering | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AGrønn0.108 A vekselstrøm120 VAC5 663 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, Grønn, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DGrønn0.215A DC24 VDC5 716 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED Multi Mode Beacon, Rød, 120V, 3 1/4 tomme Dia. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120ARød0.108 A vekselstrøm120 VAC5 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, rød, 24V, 0.215A vurdering
5 503 NOK / enhet