IRONCLAD Framer fingerløse behendighetshansker


Jernkledde rammehansker brukes under innramming, snekring og konstruksjonsoppgaver for å beskytte hendene mot støt, kutt og skrubbsår, samtidig som de opprettholder fingerferdighet og grepskontroll. De gir beskyttelse og forbedrer ytelsen for enkeltpersoner for å beskytte hendene mot potensielle farer.

filtre
Materiale bak: Ribbestrikket nylon , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Svart , Fingerstil: 3/4 tommel / indeks / mellomfinger , Knokepolstringsmateriale: TPR , Palm Construction: Enkeltlags sømløse / sydde Duraclad (TM) lapper , Palm Materiale: syntetisk lær , Underkategori: Anlegg
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
FUG2-06-XXL
2XL264NOK
A
FUG2-04-L
L264NOK
A
FUG2-03-M
M264NOK
A
FUG2-02-S
S264NOK
A
FUG2-05-XL
XL264NOK

Framer fingerløse behendighetshansker

Hansker med jernbelagte oppgavespesifikke beskytter hendene mot splinter, spiker og skrubbsår, og gir et sterkt forsvar mot potensielle skader. Disse hanskene er ideelle for innramming, taktekking og snekring, hvor presisjon, fingerferdighet og håndbeskyttelse er nødvendig.

Egenskaper

  • Ironcled framer-oppgavespesifikke hansker har en borrelåsmansjett for en justerbar, sikker passform, som sikrer at rusk utelukkes under oppgaver.
  • Disse hanskene har en håndflate i syntetisk skinn, som gir slitestyrke og et sikkert grep ideelt for snekkerarbeid.
  • De kommer med en ANSI/ISEA punkteringskraft på 50 N, noe som indikerer deres robuste punkteringsmotstand mot skarpe gjenstander.
  • Disse hanskene tilbyr delvis fingerdekning, og skaper en balanse mellom beskyttelse og presisjon, avgjørende for detaljerte oppgaver.
  • De tilbyr TPR-knokebeskyttelse, og beskytter mot støt på knokene.
  • Disse hanskene er lateksfrie, noe som gjør dem egnet for personer med lateksfølsomhet, noe som fremmer komfort og sikkerhet.
  • De har forsterkede håndflater, noe som øker beskyttelsen i områder med mye stress.

Ofte Stilte Spørsmål

Betyr Raptor Supplies tilby andre oppgavespesifikke mekanikkhansker?

Ja, kunder kan velge Ironclad tung nytte og boksbehandler oppgavespesifikke hansker for håndtering av henholdsvis tunge bruksmaterialer og bokser.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en hanske som er spesifikk for rammeverk?

  • Identifiser de spesifikke oppgavene du skal utføre som framer.
  • Velg hansker som gir tilstrekkelig beskyttelse mot slag, kutt og slitasje.
  • Velg hansker som tillater presise bevegelser og grepskontroll.
  • Velg holdbare materialer som lær eller syntetiske blandinger for lang levetid.
  • Sørg for en tettsittende passform for å unngå å skli og øke komforten.
  • Se etter forsterkede områder i høystresssoner for utvidet holdbarhet.
  • Vurder hansker med ventilasjonsfunksjoner for å forhindre overoppheting.
  • Sjekk om hanskene er kompatible med berøringsskjermer eller andre enheter.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Ironclad framer-oppgavespesifikke hansker?

  • Rist av rusk og skitt fra hanskene etter hver bruk.
  • Håndvask hanskene i kaldt vann med mild såpe.
  • Skrubb forsiktig eventuelle gjenstridige flekker med en myk børste.
  • Skyll grundig for å fjerne såperester.
  • Lufttørk hanskene vekk fra direkte sollys eller varmekilder.
  • Unngå maskinvask eller tørking for å unngå skade.
  • Påfør med jevne mellomrom en skinnbalsam på håndflaten.
  • Oppbevar hansker på et kjølig, tørt sted for å opprettholde integriteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?