MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, glass, 3 mikron, Viton-forsegling


filtre
Nedre OD: 4.606 " , Kapasitet: 46.25 , Kollapstrykk: 217.6 , Sprekketrykk: 217.6 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 3 , Filterstørrelse: 625 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Tråd: 12 UN2B , Trådstørrelse: 1.75mm , Topp OD: 4.685 "
StilModellBurst PressHøydePris (eks. mva)
A
MF0834434
78311.657 "1 132 NOK
RFQ
A
MF0834435
783 PSI11.6571 132 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?