EXCELON PVC-rør


filtre
Farge: Fjern , Samsvar: NSF 51 , Tilkoblingstype: Vanlig slutt , Lengde: 8ft. , Materiale: PVC , Tidsplan: 40 , Type: Rigid
StilModellInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.Utenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
4305
-220 psi140 Grader F-1"292NOK
RFQ
A
4312
-110 psi140 Grader F-4"1 950 NOK
RFQ
A
43088
-140 psi140 Grader F-2"657NOK
RFQ
A
4310
-130 psi140 Grader F-3"1 297 NOK
RFQ
A
4303
-300 psi140 Grader F-1 / 2 "169NOK
RFQ
A
4304
-240 psi140 Grader F-3 / 4 "198NOK
RFQ
A
4307
-170 psi140 Grader F-1.5 "437NOK
RFQ
B
43068
1.36180 psi1401.66 "1.25 "415NOK
RFQ
B
43098
2.445150 psi1402.875 "2.5 "980NOK
RFQ

PVC-rør

Excelon PVC-rør er fleksible rør som er ideelle og for fleksible sveiper, bøyeradier, serpentinkonstruksjon, svanehalser og ekspansjons-/kontraksjonsfuger for bruk i næringsmiddelindustrien, laboratorie- og kjemiske og pneumatiske systemindustrier. Disse Schedule 40-rørene har PVC-konstruksjon under FDA og 3-A sanitærstandarder for å gi overlegen korrosjonsbestandighet. Disse fleksible rørene har en glatt innvendig overflate som sikrer ubegrenset strømning og er ikke-forurensende og ikke-ledende. De tåler høye trykk og har en design med lav sedimentasjonsakkumulering som sikrer maksimal luftstrøm og effektiv drift. Disse PVC-rørene er utstyrt med pålitelige og raske løsemiddelsveisede beslag. Velg fra et bredt utvalg av PVC-rør, tilgjengelig i rørstørrelser fra 0.5 til 1.5 tommer og videre Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?