EXCELON 43068 Rørstiv PVC 1-1 / 4 tommer x 8 føtter Tidsplan 40 | AE6EWV 5REW3

EXCELON 43068 Pipe Rigid Pvc 1-1/4 tommer x 8 fot tidsplan 40

Vare: AE6EWV Modell: 43068Kryssref: 5REW3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

449NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
FARGEFjern
SamsvarNSF 51
TilkoblingstypeVanlig slutt
Inne i Dia.1.36
Lengde8ft.
MaterialePVC
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.140
Utenfor Dia.1.66 "
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40
typenRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)259.59
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
EXCELON 4303 Rørplan 40 Pvc 1/2 tommer 8 fot lang | AA8UCD 1AAZ4 4303-300 psi140 Grader F-1 / 2 "179NOK
RFQ
EXCELON 4304 Rørplan 40 Pvc 3/4 tommer 8 fot lang | AA8UCE 1AAZ5 4304-240 psi140 Grader F-3 / 4 "214NOK
RFQ
EXCELON 4305 Rørplan 40 Pvc 1 tommer 8 fot lang | AA8UCF 1AAZ6 4305-220 psi140 Grader F-1"315NOK
RFQ
EXCELON 4307 Rørplan 40 Pvc 1 1/2 tommer 8 føtter lang | AA8UCG 1AAZ7 4307-170 psi140 Grader F-1.5 "437NOK
RFQ
EXCELON 43088 Rørplan 40 Pvc 2 tommer 8 fot lang | AA8UCH 1AAZ8 43088-140 psi140 Grader F-2"702NOK
RFQ
EXCELON 4310 Rørplan 40 Pvc 3 tommer 8 føtter lang | AA8UCJ 1AAZ9 4310-130 psi140 Grader F-3"1 400 NOK
RFQ
EXCELON 4312 Rørplan 40 Pvc 4 tommer 8 fot lang | AA8UCX 1ABA1 4312-110 psi140 Grader F-4"2 111 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELON 43068 Pipe Rigid Pvc 1-1/4 tommer x 8 fot tidsplan 40
449NOK / enhet