EXCELON

Excelon, et merke av termoplastiske prosesser, er en av de største produsentene av plastrør over hele verden. Det tilbyr høyytelses PVC-, CPVC-, EVA- og polypropylenrør for bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, kjemisk industri, medisinsk og instrumenteringsindustri. EVA-slanger er ideelle for drikkevannsapplikasjoner og brukes mye i vannfiltre og medisinske instrumenter. Disse rørene er tilgjengelige i 1/8- og 1/16-tommers veggtykkelsesvarianter og kan operere ved et maksimalt trykk på 65 psi. For høytemperatur- eller høytrykks væske-/gassoverføringsapplikasjoner er gjennomskinnelige og klare Excelon PVC- og CPVC-rør, i 8- / 50- / 100-fots varianter, tilgjengelig. Disse rørene er designet for å fungere innenfor temperaturområdet -65 til 160 grader Fahrenheit og tåler et maksimalt trykk på 300 psi. Velg fra et bredt utvalg av Excelon-rør i forskjellige arbeidstrykk og størrelser Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

EXCELON PVC og CPVC rør

PVC og CPVC rørKlare / gjennomskinnelige rør med et maksimalt driftstrykk på 300 psi, ideelle for høytemperatur-/høytrykksvæskeoverføring i rørleggerarbeid og dreneringsapplikasjoner. Designet for å fungere innenfor temperaturområdet -65 til 160 grader F (9 produkter)

EXCELON PVC- og CPVC-rør

PVC og CPVC rørFleksible, klare slanger med en maksimal strekkstyrke på 1900 psi og et driftstemperaturområde på -65 til 160 grader F. Mye brukt i industrielle væskehåndteringsapplikasjoner som tilførselsrør for varmt/kaldt vann. Tilgjengelig i Shore A 55 og 60 hardhetsvarianter (316 produkter)

EXCELON rør

tubing(128 produkter)

Om Excelon

Excelon, et merke av termoplastiske prosesser, er en av de største produsentene av plastrør over hele verden. Det tilbyr høyytelses PVC-, CPVC-, EVA- og polypropylenrør for bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, kjemisk industri, medisinsk og instrumenteringsindustri. EVA-slanger er ideelle for drikkevannsapplikasjoner og brukes mye i vannfiltre og medisinske instrumenter. Disse rørene er tilgjengelige i 1/8- og 1/16-tommers veggtykkelsesvarianter og kan operere ved et maksimalt trykk på 65 psi. For høytemperatur- eller høytrykks væske-/gassoverføringsapplikasjoner er gjennomskinnelige og klare Excelon PVC- og CPVC-rør, i 8- / 50- / 100-fots varianter, tilgjengelig. Disse rørene er designet for å fungere innenfor temperaturområdet -65 til 160 grader Fahrenheit og tåler et maksimalt trykk på 300 psi. Velg fra et bredt utvalg av Excelon-rør i forskjellige arbeidstrykk og størrelser Raptor Supplies.