YOKE Selvlåsende glidekrok


filtre
Farge: Blå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Karakter: 100 , Materiale: Alloy Steel
StilModellVedleggstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon DHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
X-026-07
clevis---1/4 "til 5/16"5700 lb.1 122 NOK
A
X-026-10
clevis---3 / 8 "8800 lb.1 342 NOK
A
X-026-13
clevis---1 / 2 "15,000 kg2 688 NOK
A
X-026-16
clevis---5 / 8 "22,600 lb.4 743 NOK
B
X-025-07
Eye0.98 "-0.43 "1/4 "til 5/16"5700 lb.-
RFQ
C
X-027-07
Sving1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "til 5/16"5700 lb.1 650 NOK
C
X-027-10
Sving1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.1 942 NOK
C
X-027-13
Sving1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ
C
X-027-16
Sving-1-63 / 64 "-5 / 8 "22,600 lb.4 948 NOK
D
X-027N-07
Sving1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "til 5/16"5700 lb.3 234 NOK
D
X-027N-10
Sving1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.3 705 NOK
D
X-027N-13
Sving1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg5 211 NOK
D
X-027N-16
Sving2.4 "1-63 / 64 "0.91 "5 / 8 "22,600 lb.8 701 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?