Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE X-027-07 Selvlåsende glidekrok Legert stål G100 | AA4XFC 13H143

YOKE X-027-07 Selvlåsende glidekrok Legert stål G100

På lager
Vare: AA4XFC Modell: X-027-07Kryssreferanse: 13H143
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvlåsende glidekrok
VedleggstypeSving
FARGEBlå
Dimensjon A1.42 "
Dimensjon B1-7 / 64 "
Dimensjon D0.51 "
FinishPulverlakkert
Klasse100
MaterialeAlloy Steel
Handelsstørrelse1/4 "til 5/16"
Arbeidsbelastningsgrense5700 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)21.89
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon DHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE X-025-07 Selvlåsende krok legering stål 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Eye0.98 "-0.43 "1/4 "til 5/16"5700 lb.-
RFQ
YOKE X-026-07 Selvlåsende krok legering stål G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07clevis---1/4 "til 5/16"5700 lb.1 307 NOK
YOKE X-026-10 Selvlåsende krok legering stål G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10clevis---3 / 8 "8800 lb.1 469 NOK
YOKE X-026-13 Selvlåsende krok legering stål G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13clevis---1 / 2 "15,000 kg2 881 NOK
YOKE X-026-16 Selvlåsende krok legering stål G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16clevis---5 / 8 "22,600 lb.5 062 NOK
YOKE X-027-10 Selvlåsende glidekrok Legert stål G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Sving1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.1 942 NOK
YOKE X-027-13 Selvlåsende glidekrok Legert stål G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Sving1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE X-027-07 Selvlåsende glidekrok Legert stål G100
469NOK / enhet