CAMPBELL Vårfotventil


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.5 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Setemateriale: Blyfri bronse , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellStørrelseFlowLengdeBreddeMaterialeMaks. Temp.Maks. VanntrykkTotal høydePris (eks. mva)
A
4101E
1"18 gpm4.75 "2"Blyfri bronse180 Grader F250 psi2"740NOK
B
FV-4TLF
1"18 gpm4.75 "2"Messing med lav bly190 Grader F200 psi2"434NOK
B
FV-6TLF
1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi6.125 "853NOK
A
4104E
1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Blyfri bronse180 Grader F250 psi6.125 "1 365 NOK
B
FV-5TLF
1.25 "23 gpm4.75 "2"Messing med lav bly190 Grader F200 psi2"581NOK
A
4102E
1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Blyfri bronse180 Grader F250 psi2"501NOK
B
FV-8TLF
2"30 gpm3"3"Messing med lav bly190 Grader F200 psi7.5 "1 326 NOK
A
4105E
2"30 gpm3"3"Blyfri bronse180 Grader F250 psi7.5 "1 861 NOK
B
FV-3TLF
3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi1.5 "329NOK
A
4100E
3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Blyfri bronse180 Grader F250 psi1.5 "713NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?