Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL FV-6TLF Fjærfotventil Messing 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055

CAMPBELL FV-6TLF Fjærfotventil Lavt bly Messing 1-1/2

På lager
Vare: AC7AGW Modell: FV-6TLFKryssref: 36Y055

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårfotventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow25 gpm
Lengde2.5 "
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde6.125 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeNBR Gummi SN-919F
SetematerialeBlyfri bronse
Størrelse1.5 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8481301090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFlowLengdeBreddeMaterialeMaks. Temp.Maks. VanntrykkTotal høydePris
CAMPBELL FV-3TLF Fjærfotventil Messing 3/4 tommer med lav bly | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Messing med lav bly190 Grader F200 psi1.5 "329NOK
CAMPBELL FV-4TLF Fjærfotventil Messing med lav bly 1 tommer | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Messing med lav bly190 Grader F200 psi2"434NOK
CAMPBELL FV-5TLF Fjærfotventil Messing 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Messing med lav bly190 Grader F200 psi2"581NOK
CAMPBELL FV-8TLF Fjærfotventil Messing med lav bly 2 tommer | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Messing med lav bly190 Grader F200 psi7.5 "1 326 NOK
CAMPBELL 4100E Fjærfotventil blyfri bronse 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Blyfri bronse180 Grader F250 psi1.5 "837NOK
CAMPBELL 4101E Fjærfotventil blyfri bronse 1 tommer | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Blyfri bronse180 Grader F250 psi2"869NOK
CAMPBELL 4102E Fjærfotventil Blyfri Bronse 1-1/4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Blyfri bronse180 Grader F250 psi2"588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL FV-6TLF Fjærfotventil Lavt bly Messing 1-1/2
853NOK / enhet