SPEEDCLEAN Rørrensesystemer


filtre
Kapasitet: 3.375 gal. , Dimensjoner: 19 "x10" x18 "
StilModellInngangseffektSakTrykkPris (eks. mva)
A
CJ-125
12 VDCSpolerens125 psi15 007 NOK
RFQ
A
CJ-125-LH
12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi13 479 NOK
RFQ
A
CJ-125-PROMO
12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi9 058 NOK
RFQ
B
CJ-200E
110 VDCSpolerens170 PSI22 344 NOK
RFQ
B
CJ-200E-A
110 VDCRengjøringssystem for spoler170 PSI17 654 NOK
RFQ

Rørrensesystemer

SpeedClean spiralrensesystemer er ideelle for rengjøring av rusk og skitt fra vanskelig tilgjengelige områder av kondensatorer, fordamperspoler (HVAC-systemer), tak AC-enheter, mikrokanaler og solcellepaneler. Disse bærbare enhetene bruker 12V / 110V oppladbare batterier for å håndtere arbeidstrykk opp til 170 PSI, og er dermed egnet til å rengjøre de mest skitne spolene uten å skade finnene. De er utstyrt med en fin eller bred spraydyse som er i stand til å gi en kraftig spray av vann eller kjemikalier (Speedyfoam) for å blåse skitt fra innsiden og ut og gi enkel rengjøring fra alle retninger. Flowjet-seriens rengjøringsmidler forenkler ytterligere enkel tilkobling med en vannkilde ved hjelp av en 12 fot lang slange for å nå til de vanskeligste stedene og gir et maksimalt sprøytetrykk og strømningshastighet på henholdsvis 400 PSI og 2-1/2 GPM. Velg fra et bredt utvalg av disse spiralrengjøringsproduktene som tilbys med en 3.37 gallon tank og en skulderstropp på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?